| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976881074 Herst.-Nr.: SW-450.801/AG EAN/GTIN: 4035694077195 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-450.801/AG Magazinwagen Außenmaße: 1.115 x 450 x 970 mm (B/T/H)Ladefläche: 890 x 450 mm (B/T)Ladehöhe: 225 mmHöhe Querrohr im Schiebebügel: 345 mm(von Oberkante Ladefläche)Ausführung:* Stahlschweißkonstruktion* fest verschweißt* Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtetRadsatz:Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit FußschutzTraglast: 200 kgEAN-Nr.: 4035694077195 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | SW-450.801/AG | Gewicht netto Kg: | 16,000000 | Gewicht brutto Kg: | 16,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Magazinwagen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 108,70* | € 138,93* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 128,81* | € 172,74* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,55* | € 182,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|