| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976881707 Herst.-Nr.: i2 lichtgrau 4/12 EAN/GTIN: 4064157003112 |
| |
|
| | |
| BMV Stapelstuhl Buche natur lack.STA lichtgrau BMV robuste Ausführung · Gestell Ø 20 mm Rundrohr · Sitz- und Rückenfläche aus Buchenschichtholz natur · mit Mehrzweckgleitern Weitere technische Eigenschaften: · Sitzhöhe: 450mm · Sitzbreite: 420mm · Sit Weitere Informationen: | | eClassID: | 24311103 | HerstellerNr: | i2 lichtgrau 4/12 | Werksnummer: | 9000482681 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 600,00 | Höhe netto mm: | 1100,00 | Ursprungsland: | TR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stapelstuhl | Ausfuehrung: | Stahlrohr lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 159,60* | € 195,62* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 166,49* | € 204,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 164,08* | € 332,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 39,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|