Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMV Stapelstuhl Buchenschichtholz Stahlrohr,ov.verchr.o.Arm lehnen St.BMV für


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
BMV Stapelstuhl Buchenschichtholz Stahlrohr,ov.verchr.o.Arm lehnen St.BMV für
BMV Stapelstuhl Buchenschichtholz Stahlrohr,ov.verchr.o.Arm lehnen St.BMV für
BMV Stapelstuhl Buchenschichtholz Stahlrohr,ov.verchr.o.Arm lehnen St.BMV für
Artikel-Nr.:
     1955B-39976881708
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     2012 Chrom Buche 4/12
EAN/GTIN:
     4064157003129
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
BMV Stapelstuhl Buchenschichtholz Stahlrohr,ov.verchr.o.Arm lehnen St.BMV für vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie Kantinen, Besprechungs- oder Pausenräume usw. · Ovalrohr verchromt, Gestell Ø 30 mm · Sitz und Rücken aus Buchenschichtholz, natur lackier
Weitere Informationen:
eClassID:
24311103
HerstellerNr:
2012 Chrom Buche 4/12
Werksnummer:
9000482685
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
110,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stapelstuhl
Ausfuehrung:
Stahlrohr, oval verchromt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,71*
€ 372,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,63*
€ 392,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 319,88*
€ 574,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 372,39*
€ 443,1441
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 368,37*
€ 438,3603
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 357,29*
€ 425,1751
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 349,54*
€ 415,9526
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 311,71*
€ 370,9349
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 77,9275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.