| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976881709 Herst.-Nr.: S10 A2 + Steg 4/12 EAN/GTIN: 4064157003136 |
| |
|
| | |
| BMV Stapelstuhl Buche natur,B1 Lack STA 201,5mm verchr.Modell 1 St.BMV mit Stapelsteg · Gestell verchromt · Sitzschale aus Buchenschichtholz natur · Gestell verchromt Ø 20 x 1,5 mm · mit Mehrzweckgleitern Weitere technische Eigenschaften: · Sitzhöhe: 4 Weitere Informationen: | | eClassID: | 24311103 | HerstellerNr: | S10 A2 + Steg 4/12 | Werksnummer: | 9000482688 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stapelstuhl | Ausfuehrung: | Stahlrohr 20*1,5 mm verchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschalenstuhl, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Stapelstuhl, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schalenstuhl stapelbar buche, stapelstuhl holz, stapelstuhl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 307,02* | € 364,81* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,17* | € 384,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 319,60* | € 564,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 76,755* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|