Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30508 Umreifungsband B25 mmxS0,9mm Lauf-L.500m Komposit Komposit · parallel l


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
30508 Umreifungsband B25 mmxS0,9mm Lauf-L.500m Komposit Komposit · parallel l
30508 Umreifungsband B25 mmxS0,9mm Lauf-L.500m Komposit Komposit · parallel l
Artikel-Nr.:
     1955B-39976881736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30508
EAN/GTIN:
     4030198305089
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
30508 Umreifungsband B25 mmxS0,9mm Lauf-L.500m Komposit Komposit · parallel liegende Polyesterfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind · optimaler Schutz bei scharfen Kanten und hoher Reibung · Kernloch-Ø 200 mm · einfache Handhabung durch hohe Steif
Weitere Informationen:
eClassID:
20360101
HerstellerNr:
30508
Werksnummer:
9000487813
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
10,400000
Gewicht brutto Kg:
10,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Umreifungsband
Ausfuehrung:
Lauflänge 500 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
2
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 35,73*
€ 45,67*
3 Tage
28
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 50,31*
Lager 1955
38
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 38,49*
€ 50,36*
2 Tage
38
2
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 40,65*
€ 52,83*
4 Tage
38
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,11*
€ 54,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 50,36*
€ 59,93
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 49,61*
€ 59,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,36*
€ 56,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,17*
€ 52,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,86*
€ 52,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,49*
€ 45,80
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 100,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17413
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.