Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PSMF202615 A51 BUNDBUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976881869
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PSMF202615 A51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Bundbuchse (Gleitlager)
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
SKF PSMF202615 A51 BUNDBUCHSE
Innen 20 mm
Außen 26 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,027 kg
EAN 7316571791241
Ausführung mit Flansch
Material Bronze
Temperaturbereich -10 bis +90 °C
Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen

SKF PSMF202615 A51 BUNDBUCHSE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PSMF202615 A51
Werksnummer:
10172148
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
50
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,34*
4 Tage
55
25
€ 4,30*
ab € 3,39*
€ 4,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,87*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,90*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.