Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX R067204000 KBB-40 LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976881996
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     R067204000 KBB-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
REX R067204000 KBB-40 LINEAR-KUGELLAGER
Innen 40 mm
Außen 62 mm
Breite 80 mm
Gewicht 0,373 kg
Baureihe Super-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

REX R067204000 KBB-40 LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R067204000 KBB-40
Werksnummer:
10242795
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 40mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.