Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

166814 Keramische Badsicherung B 13mm T 1,3mm Habrundnut Flachkeramik mit Ha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
166814 Keramische Badsicherung B 13mm T 1,3mm Habrundnut Flachkeramik mit Ha
166814 Keramische Badsicherung B 13mm T 1,3mm Habrundnut Flachkeramik mit Ha
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     166814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badsicherung
Schweißbadsicherung
schweißbadsicherung halbrundnut
badsicherung
166814 Keramische Badsicherung B 13mm T 1,3mm Habrundnut Flachkeramik mit Halbrundnut 13x1,3mm Weitere technische Eigenschaften: · T: 1,3mm · B: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
166814
Werksnummer:
1000152889
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
10,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keramische Badsicherung
Ausfuehrung:
Habrundnut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.