Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

166817 Keramische Badsicherung B 13mm T 1,3mm Trapeznut Flachkeramik mit Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
166817 Keramische Badsicherung B 13mm T 1,3mm Trapeznut Flachkeramik mit Tra
166817 Keramische Badsicherung B 13mm T 1,3mm Trapeznut Flachkeramik mit Tra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     166817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badsicherung
Schweißbadsicherung
badsicherung
166817 Keramische Badsicherung B 13mm T 1,3mm Trapeznut Flachkeramik mit Trapeznut 13x1,3mm Weitere technische Eigenschaften: · T: 1,3mm · B: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
166817
Werksnummer:
1000152892
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keramische Badsicherung
Ausfuehrung:
Trapeznut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.