Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

166820 Keramische Badsicherung B 8mm rd. Rundkeramik 8mm Weitere technische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
166820 Keramische Badsicherung B 8mm rd. Rundkeramik 8mm Weitere technische
166820 Keramische Badsicherung B 8mm rd. Rundkeramik 8mm Weitere technische
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     166820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badsicherung
Schweißbadsicherung
badsicherung
166820 Keramische Badsicherung B 8mm rd. Rundkeramik 8mm Weitere technische Eigenschaften: · B: 8mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
166820
Werksnummer:
1000152895
Länge netto mm:
615,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keramische Badsicherung
Ausfuehrung:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.