Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGZONE Wolframelektrode WC20 D.1,6mm L.175mm grau TIGZONE 1,8 - 2,2% Ceriumo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TIGZONE Wolframelektrode WC20 D.1,6mm L.175mm grau TIGZONE 1,8 - 2,2% Ceriumo
TIGZONE Wolframelektrode WC20 D.1,6mm L.175mm grau TIGZONE 1,8 - 2,2% Ceriumo
TIGZONE Wolframelektrode WC20 D.1,6mm L.175mm grau TIGZONE 1,8 - 2,2% Ceriumo
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884300
Hersteller:
     TIGZONE
Herst.-Nr.:
     16WC20X175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,6mm grau
wolframelektroden grau
wolframelektroden
TIGZONE Wolframelektrode WC20 D.1,6mm L.175mm grau TIGZONE 1,8 - 2,2% Ceriumoxid · nach EN 6848 · nicht radioaktiv · zur Verwendung bei Anwendungen mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) bei Nutzung von Konstant-Stromquellen auf Inverter- oder Tra
Weitere Informationen:
eClassID:
21081006
HerstellerNr:
16WC20X175
Werksnummer:
1000153330
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
70,50
Höhe netto mm:
8,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wolframelektrode
Ausfuehrung:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 14,22*
€ 21,18*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 23,45*
€ 37,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.