Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO 90050064892 Rosettengarnitur CORE+8999 8mm / 6501 / 6612 PZ AL Aluminium U-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OGRO 90050064892 Rosettengarnitur CORE+8999 8mm / 6501 / 6612 PZ AL Aluminium U-
OGRO 90050064892 Rosettengarnitur CORE+8999 8mm / 6501 / 6612 PZ AL Aluminium U-
OGRO 90050064892 Rosettengarnitur CORE+8999 8mm / 6501 / 6612 PZ AL Aluminium U-
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884396
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050064892
EAN/GTIN:
     4031588503948
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Rosettengrt.CORE+8999 8mm/6501/6612 PZ AL Alu.U-Form DIN L/R D/D OGRO DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8999 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8999 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) Demontagemöglichkei
Weitere Informationen:
eClassID:
23210103
HerstellerNr:
90050064892
Werksnummer:
3000700104
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
65,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rosettengarnitur
Ausfuehrung:
U-Form PZ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,79*
€ 57,29*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 42,66*
€ 57,93*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 44,73*
€ 60,27*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 45,59*
€ 60,73*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 43,05*
€ 65,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.