| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976884479 Herst.-Nr.: BR325005 EAN/GTIN: 4251138208967 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY Augenspülschrank leer Stahlblech,weiß pulv.m.Sichtfenster B-SAFETY staubdichter Wandschrank mit Sichtfenster · für die Bestückung mit den üblichen Augenspülflaschen geeignet · im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen Weitere techni Weitere Informationen: | | eClassID: | 40020401 | HerstellerNr: | BR325005 | Werksnummer: | 4000387050 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Augenspülschrank | Ausfuehrung: | mit Sichtfenster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, Laugenschrank, Säuren- und Laugenschrank, Säureschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank weiß, augenspülstation leer, augenspülflasche leer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,55* | € 85,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 67,89* | € 86,46* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,72* | € 92,34* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 81,17* | € 97,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 81,02* | € 97,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|