Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWAN 420109 Kleberspachtel L.180mm B.180mm Zahn B4 Trapezzahnung gezahnt · m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWAN 420109 Kleberspachtel L.180mm B.180mm Zahn B4 Trapezzahnung gezahnt · m
SCHWAN 420109 Kleberspachtel L.180mm B.180mm Zahn B4 Trapezzahnung gezahnt · m
SCHWAN 420109 Kleberspachtel L.180mm B.180mm Zahn B4 Trapezzahnung gezahnt · m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884582
Hersteller:
     SCHWAN
Herst.-Nr.:
     420109
EAN/GTIN:
     4022307127330
Suchbegriffe:
Kleberspachtel
Klebeverteilerspachtel
kleberspachtel
SCHWAN 420109 Kleberspachtel L.180mm B.180mm Zahn B4 Trapezzahnung gezahnt · mit Holzgriff Weitere technische Eigenschaften: · Blatt: 0,5 mm · Griff: Holzleiste
Weitere Informationen:
eClassID:
21040603
HerstellerNr:
420109
Werksnummer:
4000816496
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
15,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kleberspachtel
Ausfuehrung:
Zahnung B4 Trapezzahnung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
10
€ 4,99*
ab € 1,21*
€ 1,73*
1 Tag
70
10
€ 5,59*
ab € 1,22*
€ 1,73*
Lager 1955
99
10
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,77*
1 Tag
99
10
€ 6,80*
ab € 1,38*
€ 1,96*
4 Tage
89
1
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.