Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWAN 420120 Kleberspachtel L.180mm B.180mm Zahn C4 Kastenzahnung 8x8x8mm gez


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWAN 420120 Kleberspachtel L.180mm B.180mm Zahn C4 Kastenzahnung 8x8x8mm gez
SCHWAN 420120 Kleberspachtel L.180mm B.180mm Zahn C4 Kastenzahnung 8x8x8mm gez
SCHWAN 420120 Kleberspachtel L.180mm B.180mm Zahn C4 Kastenzahnung 8x8x8mm gez
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884585
Hersteller:
     SCHWAN
Herst.-Nr.:
     420120
EAN/GTIN:
     4022307127446
Suchbegriffe:
Kleberspachtel
Klebeverteilerspachtel
kleberspachtel
SCHWAN 420120 Kleberspachtel L.180mm B.180mm Zahn C4 Kastenzahnung 8x8x8mm gezahnt · mit Holzgriff Weitere technische Eigenschaften: · Blatt: 0,5 mm · Griff: Holzleiste
Weitere Informationen:
eClassID:
21040603
HerstellerNr:
420120
Werksnummer:
4000816500
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
15,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kleberspachtel
Ausfuehrung:
Zahnung C4 Kastenzahnung 8x8x8 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 4,99*
ab € 1,21*
€ 1,73*
1 Tag
21
10
€ 5,59*
ab € 1,22*
€ 1,73*
Lager 1955
30
10
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,77*
1 Tag
30
10
€ 6,80*
ab € 1,38*
€ 1,96*
4 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.