Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Pullover
>
Freizeitpullover
>
Artikel
Planam 3083064 Outdoor Match Troyer Gr. XXXL grau Outdoor Match Troyer grau XXXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976885113
Hersteller:
Outdoor
Herst.-Nr.:
3083064
EAN/GTIN:
4030913991153
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover
Planam 3083064 Outdoor Match Troyer Gr. XXXL grau Outdoor Match Troyer grau XXXL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3083064
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,550000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,02
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
XXXL
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Planam
Weitere Suchbegriffe:
Seemannspullover
,
Troyer
,
Troyer-Pullover
,
xxxl rollkragenpullover
,
arbeitstroyer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen