Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3771084 Outdoor Thermohemd Gr. 8XL sand/zink Outdoor Thermohemd sand/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3771084 Outdoor Thermohemd Gr. 8XL sand/zink Outdoor Thermohemd sand/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885250
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3771084
EAN/GTIN:
     4030913988917
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
Planam 3771084 Outdoor Thermohemd Gr. 8XL sand/zink Outdoor Thermohemd sand/zink 8XL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3771084
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,000000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,03
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
sand/zink
Groesse:
8XL
Weitere Suchbegriffe: thermo hemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.