Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 1552768_D42_378-royalblue-marine Jacke Damen 1552768 APC 1 - APC 2, Größe D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976888265
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1552768
EAN/GTIN:
     4057121844378
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Rofa 1552768_D42_378-royalblue-marine Jacke Damen 1552768 APC 1 - APC 2, Größe D42, Farbe 378-royalblue-marine Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängerter Rücken, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter, Reflexpaspel um Ärmel, Vorderteil und Ärmel zweilagig. Stehkragen ? vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen ? 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf ? Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe ? 2 Seitentaschen mit Reißverschlus ? Bewegungsfalten im Rückenteil ? verlängerter Rücken ? 2 Brustinnentaschen mit Klett ? 2 große Innentaschen ? 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel, Schulter und hinterer Kragen ? Reflexpaspel um Ärmel ? Vorderteil und Ärmel zweilagig Material 355. 1.Lage: Gewebe 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, 2. Lage: Gewebe 78, Leinwand, 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 220 g/qm, FR EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1552768
Werksnummer:
1552768_D42_378-ROYALBLUE-MARINE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
378-royalblue-marine
Groesse:
D42
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 1
Material:
Material 355. 1.Lage: Gewebe 155, Köper,
Ausfuehrung:
Stehkragen, vordere Mitte mit Reißversch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,76*
€ 184,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,78*
€ 196,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.