Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 2652823_D48_194-kornblau Jacke Damen 2652823 APC 1 - APC 2, Größe D48, Farb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa 2652823_D48_194-kornblau Jacke Damen 2652823 APC 1 - APC 2, Größe D48, Farb
Artikel-Nr.:
     1955B-39976889352
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652823
EAN/GTIN:
     4068661069893
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Rofa 2652823_D48_194-kornblau Jacke Damen 2652823 APC 1 - APC 2, Größe D48, Farbe 194-kornblau Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflexpaspel an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leuchtfarbende Kontrastpaspel an Ärmeln, Vorderteil und Ärmel zweilagig. Umlegekragen ? vordere Mitte mit Druckknöpfen ? 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf ? Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe ? 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf ? Bewegungsfalten im Rückenteil ? links Brustinnentaschen mit Klett ? 2 große Innentaschen ? Reflexpaspel an Schulter, Ärmel und Rücken ? leuchtfarbende Kontrastpaspel an Ärmel ? Vorderteil und Ärmel zweilagig Material 265a, 1. Lage:Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR, 2.Lage: Gewebe 360, , Köper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2652823
Werksnummer:
2652823_D48_194-KORNBLAU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
194-kornblau
Groesse:
D48
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 1
Material:
Material 265a, 1. Lage:Gewebe 265, Satin
Ausfuehrung:
Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknö
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,76*
€ 171,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,24*
€ 179,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.