Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 2792250_26_560-granitgrau/royalblue Jacke 2792250, Größe 26, Farbe 560-gran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976889483
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2792250
EAN/GTIN:
     4057121269317
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Rofa 2792250_26_560-granitgrau/royalblue Jacke 2792250, Größe 26, Farbe 560-granitgrau/royalblue Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Panik-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, rechts Armtasche mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Innentaschen, Reflexapplikationen an Rumpf und Ärmeln, komplett einlagig Die rofa SPARC Jacke vereint höchstes Schutzniveau mit optimalem Tragekomfort. Die innovative Materialkombination bietet überdurchschnittlich hohen Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens bei besonders geringem Gewicht. Vorne in der Mitte ermöglicht ein Panik-Reißverschluss ein schnelles Öffnen in brenzligen Situationen. Intelligent platzierte Reflexeinsätze an Rumpf und Ärmeln erhöhen die Sichtbarkeit und verleihen ein dynamisches Erscheinungsbild. Die ergonomische Schnittführung schafft mehr Bewegungsfreiheit und kontrastfarbene Designelemente verleihen eine sportliche Silhouette. Die erforderlichen Schutzkleidungsnormen befinden sich in Form von Piktogrammen am Kragen und sind somit auf den ersten Blick gut sichtbar. Gewebe 279, Köper, 58% Aramid, 41% Viskose FR, 1% sonstige Faser, ca. 240 g/m², FC EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2792250
Werksnummer:
2792250_26_560-GRANITGRAU/ROYALBLUE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
560-granitgrau/royalblue
Groesse:
26
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 1
Material:
Gewebe 279, Köper, 58% Aramid, 41% Visko
Ausfuehrung:
Variabler Bikerkragen als Stehkragen ode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,89*
€ 174,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,40*
€ 181,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.