Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 2812480_D42_449-marine-kornblau Bundjacke Damen 2480, Größe D42, Farbe 449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa 2812480_D42_449-marine-kornblau Bundjacke Damen 2480, Größe D42, Farbe 449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976889582
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2812480
EAN/GTIN:
     4057121722492
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Rofa 2812480_D42_449-marine-kornblau Bundjacke Damen 2480, Größe D42, Farbe 449-marine-kornblau Variabler Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Klett ? 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, jeweils mit Stiftöffnung ? 2 Armtaschen mit Stifttaschen und Unterteilung ? Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klett ? 2 Seitentaschen mit Reißverschluss ? Bewegungsfalten im Rückenteil, Rückenkoller mit Belüftungsöffnung ? 2 Innentaschen ? Reflexapplikationen an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln ? hochfestes Cordura-Gewebe an Schultern und Bund Die neue ROFA NEW ACTIVE Jacke für Damen überzeugt durch modernes und gleichzeitig zeitloses Design und Flexibilität. Der angenehme Bikerkragen lässt sich als Steh- oder Umlegekragen tragen. Innovative Details, wie die Vielzahl an Taschenlösungen oder Belüftungsöffnungen am Rücken erhöhen die Effektivität beim Arbeiten. Die ergonomische Passform schafft eine sportliche Silhouette und Bewegungsfalten im Rücken sorgen für zusätzliche Bewegungsfreiheit. Die Ärmel und die Taille sind in der Weite regulierbar und erhöhen den Tragekomfort. Das neue hochfeste und robuste Cordura-Gewebe mit Einsatz in Belastungszonen wie Schulter und Bund hält auch starken Beanspruchungen stand und ist zudem schutzabweisend und atmungsaktiv. Das leichte und elastische Gewebe ermöglicht ein bequemes Arbeiten in jeder Situation und ist unter Laborbedingungen gemäß EN 15797 getestet worden, so dass die Dehnung selbst nach intensiven Wasch- und Trocknungsprozessen erhalten bleibt. Intelligent platzierte Reflexeinsätze an Rumpf und Ärmeln schaffen ein dynamisches Erscheinungsbild und erhöhen die Sichtbarkeit. Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, ca. 250 g/qm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2812480
Werksnummer:
2812480_D42_449-MARINE-KORNBLAU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
449-marine-kornblau
Groesse:
D42
Material:
Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle
Ausfuehrung:
Variabler Stehkragen, vordere Mitte mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,63*
€ 101,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,84*
€ 110,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.