Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 2812523_62_449-marine-kornblau Overall 2523, Größe 62, Farbe 449-marine-kor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa 2812523_62_449-marine-kornblau Overall 2523, Größe 62, Farbe 449-marine-kor
Artikel-Nr.:
     1955B-39976889606
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2812523
EAN/GTIN:
     4057121774798
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Rofa 2812523_62_449-marine-kornblau Overall 2523, Größe 62, Farbe 449-marine-kornblau Variabler Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, jeweils mit Stiftöffnung, Bewegungsfalten im Rückenteil, Rückenkoller mit Belüftungsöffnung, 2 Seitentaschen mit verstärktem Eingriff durch Cordura-Paspel, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Zollstocktasche, rechts Cargotasche mit integrierter Zollstocktasche, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Knietaschen aus hochfestem Cordura-Gewebe, Gesäßverstärkung, Reflexpapplikationen am Rumpf, Ärmeln und Beinen Der neue ROFA NEW ACTIVE Overall überzeugt durch modernes und gleichzeitig zeitloses Design und Flexibilität. Der angenehme Bikerkragen lässt sich als Steh- oder Umlegekragen tragen. Verschiedene Taschenlösungen mit innovativen Details sind praktisch, individuell nutzbar und erleichtern das Arbeiten. Das neue hochfeste und robuste Cordura-Gewebe mit Einsatz in Belastungszonen, hält auch starken Beanspruchungen stand und ist zudem schutzabweisend und atmungsaktiv. Das leichte und elastische Gewebe ermöglicht ein bequemes Arbeiten in jeder Situation und ist speziell für die industrielle Wäsche entwickelt worden, so dass die Dehnung selbst nach intensiven Wasch- und Trocknungsprozessen erhalten bleibt. Intelligent platzierte Reflexeinsätze an den Beinen schaffen ein dynamisches Erscheinungsbild und erhöhen die Sichtbarkeit. Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, ca. 250 g/qm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2812523
Werksnummer:
2812523_62_449-MARINE-KORNBLAU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
449-marine-kornblau
Groesse:
62
Material:
Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle
Ausfuehrung:
Variabler Stehkragen, vordere Mitte mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,73*
€ 199,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,68*
€ 217,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.