Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 39165_98_295-leuchtgelb-marine Bundhose 039165, Größe 98, Farbe 295-leuchtg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa 39165_98_295-leuchtgelb-marine Bundhose 039165, Größe 98, Farbe 295-leuchtg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976890037
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39165
EAN/GTIN:
     4046181992952
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rofa 39165_98_295-leuchtgelb-marine Bundhose 039165, Größe 98, Farbe 295-leuchtgelb-marine Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, 70mm Reflexstreifen um Beine Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf ? Schlitz mit Reißverschluss ? 2 Seitentaschen ? 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf ? rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett ? 70 mm Reflexstreifen um Beine Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39165
Werksnummer:
39165_98_295-LEUCHTGELB-MARINE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
295-leuchtgelb-marine
Groesse:
98
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Material:
Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Bau
Ausfuehrung:
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,18*
€ 67,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,35*
€ 69,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.