| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976890067 Herst.-Nr.: 39167 EAN/GTIN: 4026257592323 |
| |
|
| | |
| Rofa 39167_23_293-leuchtorange-marine Jacke 167, Größe 23, Farbe 293-leuchtorange-marine Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel, 2 Innentaschen, Innentasche links mit aufgesetzter Handytasche mit Klett, Lüftungsösen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel Die rofa WARNSCHUTZ Blousonjacke Duo-Color erfüllt die Norm für hochsichtbare Warnkleidung und macht den Träger auch unter schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit rundum sichtbar. Das Material ist besonders reiß- und scheuerfest sowie wasser-, öl- und schmutzabweisend. Markante kontrastfarbene Designelemente sowie die intelligent platzierten Reflexstreifen am Rumpf und Ärmel schaffen ein modernes und dynamisches Erscheinungsbild. Bewegungsfalten im Rückenteil sorgen für Bewegungsfreiheit. Verschiedene Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN ISO 20471 Kl. 2 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 39167 | Werksnummer: | 39167_23_293-LEUCHTORANGE-MARINE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | 293-leuchtorange-marine | Groesse: | 23 | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 2 | Material: | Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Bau | Ausfuehrung: | Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißvers |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,87* | € 79,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,71* | € 81,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|