Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 39167_28_293-leuchtorange-marine Jacke 167, Größe 28, Farbe 293-leuchtorang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa 39167_28_293-leuchtorange-marine Jacke 167, Größe 28, Farbe 293-leuchtorang
Artikel-Nr.:
     1955B-39976890087
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39167
EAN/GTIN:
     4026257592378
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Rofa 39167_28_293-leuchtorange-marine Jacke 167, Größe 28, Farbe 293-leuchtorange-marine Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel, 2 Innentaschen, Innentasche links mit aufgesetzter Handytasche mit Klett, Lüftungsösen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel Die rofa WARNSCHUTZ Blousonjacke Duo-Color erfüllt die Norm für hochsichtbare Warnkleidung und macht den Träger auch unter schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit rundum sichtbar. Das Material ist besonders reiß- und scheuerfest sowie wasser-, öl- und schmutzabweisend. Markante kontrastfarbene Designelemente sowie die intelligent platzierten Reflexstreifen am Rumpf und Ärmel schaffen ein modernes und dynamisches Erscheinungsbild. Bewegungsfalten im Rückenteil sorgen für Bewegungsfreiheit. Verschiedene Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39167
Werksnummer:
39167_28_293-LEUCHTORANGE-MARINE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
293-leuchtorange-marine
Groesse:
28
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Material:
Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Bau
Ausfuehrung:
Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißvers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.