Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 39288_27_146-leuchtorange Bundhose 039288, Größe 27, Farbe 146-leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976890110
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39288
EAN/GTIN:
     4057121985040
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rofa 39288_27_146-leuchtorange Bundhose 039288, Größe 27, Farbe 146-leuchtorange Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Knopf, links hinten Handytasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, Bein mit 70mm Reflexstreifen Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf ? Schlitz mit Reißverschluss ? 2 Seitentaschen ? rechts Gesäßtasche mit Knopf ? links Tasche mit Patte und Druckknopf ? rechts Zollstocktasche ? 70 mm Reflexstreifen um Beine Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39288
Werksnummer:
39288_27_146-LEUCHTORANGE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
146-leuchtorange
Groesse:
27
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Material:
Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Bau
Ausfuehrung:
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,35*
€ 60,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,41*
€ 62,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.