Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 39288_56_146-leuchtorange Bundhose 039288, Größe 56, Farbe 146-leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976890119
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39288
EAN/GTIN:
     4057121984814
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rofa 39288_56_146-leuchtorange Bundhose 039288, Größe 56, Farbe 146-leuchtorange Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Knopf, links hinten Handytasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, Bein mit 70mm Reflexstreifen Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf ? Schlitz mit Reißverschluss ? 2 Seitentaschen ? rechts Gesäßtasche mit Knopf ? links Tasche mit Patte und Druckknopf ? rechts Zollstocktasche ? 70 mm Reflexstreifen um Beine Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39288
Werksnummer:
39288_56_146-LEUCHTORANGE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
146-leuchtorange
Groesse:
56
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Material:
Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Bau
Ausfuehrung:
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,87*
€ 66,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,73*
€ 68,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.