Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 4352290_56_457-marine-grau Jacke 2290, Größe 56, Farbe 457-marine-grau Steh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa 4352290_56_457-marine-grau Jacke 2290, Größe 56, Farbe 457-marine-grau Steh
Artikel-Nr.:
     1955B-39976890173
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4352290
EAN/GTIN:
     4057121939425
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Rofa 4352290_56_457-marine-grau Jacke 2290, Größe 56, Farbe 457-marine-grau Stehkragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, Kragen mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängerter Rücken, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflexpaspel an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leuchtfarbende Kontrastpaspel an Ärmeln. Die rofa X-LINE Bikerjacke im zweifarbigen Design aus Nomex® Gewebe gewährt hohen Schutz gegen Hitze und Flammen bei geringem Gewicht. Zudem bietet die Jacke Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens sowie gegen kleine Mengen verspritzter Chemikalien und ist elektrostatisch ableitfähig. Das Nomex® Gewebe ist extrem strapazierfähig und zuverlässig. Die ergonomische Passform schafft Bewegungsfreiheit und der Stehkragen mit Klett, die Ärmel mit Hebelänge und die eingelegte Falte im Rückenteil sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Die leuchtfarbenen Kontrastpaspeln an den Ärmeln und die Reflexpaspeln an Vorder- und Rückenteil, Schultern und Ärmeln schaffen ein dynamisches und modernes Erscheinungsbild. Verschiedene durchdachte Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Patcher mit den entsprechenden Normenpiktogrammen sind gut sichtbar am Saum der Jacke platziert. Gewebe 435, Köper, 98% Aramid 2% sonstige Faser, ca. 265 g/qm, FC EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4352290
Werksnummer:
4352290_56_457-MARINE-GRAU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
457-marine-grau
Groesse:
56
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 Ty
Material:
Gewebe 435, Köper, 98% Aramid 2% sonstig
Ausfuehrung:
Stehkragen, vordere Mitte mit Druckknöpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.