Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 4552780_D44_354-leuchtgelb-marine Jacke Damen 4552780, Größe D44, Farbe 354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa 4552780_D44_354-leuchtgelb-marine Jacke Damen 4552780, Größe D44, Farbe 354
Artikel-Nr.:
     1955B-39976890783
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4552780
EAN/GTIN:
     4057121889805
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Rofa 4552780_D44_354-leuchtgelb-marine Jacke Damen 4552780, Größe D44, Farbe 354-leuchtgelb-marine Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängerter Rücken, 2 Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter, 25mm Reflexstreifen am hinteren Kragen. Stehkragen ? vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen ? 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf ? Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe ? 2 Seitentaschen mit Reißverschlus ? Bewegungsfalten im Rückenteil ? verlängerter Rücken ? 2 Brustinnentaschen mit Klett ? 2 große Innentaschen ? 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter ? 25 mm Reflexstreifen am hinteren Kragen Material: Gewebe 1: 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, Gewebe 2: 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4552780
Werksnummer:
4552780_D44_354-LEUCHTGELB-MARINE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
354-leuchtgelb-marine
Groesse:
D44
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 1
Material:
Material: Gewebe 1: 155, Köper, 55% Moda
Ausfuehrung:
Stehkragen, vordere Mitte mit Reißversch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,26*
€ 156,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 170,57*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.