Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 4592605_D48_424-grau-leuchtgelb Bundhose Damen 4592605, Größe D48, Farbe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa 4592605_D48_424-grau-leuchtgelb Bundhose Damen 4592605, Größe D48, Farbe 42
Artikel-Nr.:
     1955B-39976891636
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4592605
EAN/GTIN:
     4057121946898
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rofa 4592605_D48_424-grau-leuchtgelb Bundhose Damen 4592605, Größe D48, Farbe 424-grau-leuchtgelb Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, 50 und 70mm Reflexstreifen um Beine. Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf ? Schlitz mit Reißverschluss ? 2 Seitentaschen ? links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett ? rechts Zollstocktasche mit Patte ? Knietaschen mit Einschubfalte ? rechts Gesäßtaschen mit Patte ? Patten mit Kunststoffdruckknöpfen ? 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine Material 459, leuchtgelb Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, ca.270g/qm, FC , Kontrast:Gewebe 359, Köper, 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% sonstige Faser, 250 g/qm, FC, FR EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4592605
Werksnummer:
4592605_D48_424-GRAU-LEUCHTGELB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
424-grau-leuchtgelb
Groesse:
D48
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 1
Material:
Material 459, leuchtgelb Gewebe 166, Köp
Ausfuehrung:
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,50*
€ 139,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,14*
€ 152,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.