Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 4592607_D36_388-leuchtgelb-schwarzmarine Jacke Damen 4592607, Größe D36, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976891661
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4592607
EAN/GTIN:
     4057121949271
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Rofa 4592607_D36_388-leuchtgelb-schwarzmarine Jacke Damen 4592607, Größe D36, Farbe 388-leuchtgelb-schwarzmarine Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopf, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängerter Rücken, 2 große Innentaschen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter, Reflexpaspel am Kragen. Stehkragen ? vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen ? Kragen mit Klett ? 2 Brusttaschen mit Reißverschluss ? Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe ? 2 Seitentaschen mit Reißverschluss ? Bewegungsfalten im Rückenteil ? verlängerter Rücken ? 2 Innentaschen mit Klett ? Kunststoffdruckknöpfe ? 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter ? Reflexpaspel am Kragen Material 459, leuchtgelb Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, ca.270g/qm, FC , Kontrast:Gewebe 359, Köper, 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% sonstige Faser, 250 g/qm, FC, FR EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4592607
Werksnummer:
4592607_D36_388-LEUCHTGELB-SCHWARZMARINE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
388-leuchtgelb-schwarzmarine
Groesse:
D36
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 1
Material:
Material 459, leuchtgelb Gewebe 166, Köp
Ausfuehrung:
Stehkragen, vordere Mitte mit Reißversch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 139,62*
€ 179,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,64*
€ 195,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.