Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 4592635_D38_424-grau-leuchtgelb Bundhose Damen 4592635 APC 1 - APC 2, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa 4592635_D38_424-grau-leuchtgelb Bundhose Damen 4592635 APC 1 - APC 2, Größe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976891747
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4592635
EAN/GTIN:
     4068661111004
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rofa 4592635_D38_424-grau-leuchtgelb Bundhose Damen 4592635 APC 1 - APC 2, Größe D38, Farbe 424-grau-leuchtgelb Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, 50 und 70mm Reflexstreifen um Beine, teilweise 2-lagig Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf ? Schlitz mit Reißverschluss ? 2 Seitentaschen ? links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett ? rechts Zollstocktasche mit Patte ? Knietaschen mit Einschubfalte ? rechts Gesäßtaschen mit Patte ? Patten mit Kunststoffdruckknöpfen ? 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine ? teilweise zweilagig Material 659, leuchtgelb Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, ca.270g/qm, FC , Kontrast:Gewebe 359, Köper, 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% sonstige Faser, 250 g/qm, FC, FR 2. Lage: Gewebe 360, Köper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig), EN ISO 20471 Kl.1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4592635
Werksnummer:
4592635_D38_424-GRAU-LEUCHTGELB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
424-grau-leuchtgelb
Groesse:
D38
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 1
Material:
Material 659, leuchtgelb Gewebe 166, Köp
Ausfuehrung:
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,32*
€ 159,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,99*
€ 173,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.