Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 5122210_25_560-granitgrau/royalblue Jacke 5122210 komplett zweilagig, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa 5122210_25_560-granitgrau/royalblue Jacke 5122210 komplett zweilagig, Größe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976891850
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     5122210
EAN/GTIN:
     4057121104212
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Rofa 5122210_25_560-granitgrau/royalblue Jacke 5122210 komplett zweilagig, Größe 25, Farbe 560-granitgrau/royalblue Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Panik-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, rechts Armtasche mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 1 Brustinnentaschen links, Reflexapplikationen an Rumpf und Ärmeln, komplett zweilagig Die rofa SPARC Jacke ist komplett zweilagig und vereint höchstes Schutzniveau mit optimalem Tragekomfort. Die innovative Materialkombination bietet überdurchschnittlich hohen Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens bei besonders geringem Gewicht. Vorne in der Mitte ermöglicht ein Panik-Reißverschluss ein schnelles Öffnen in brenzligen Situationen. Intelligent platzierte Reflexeinsätze an Rumpf und Ärmeln erhöhen die Sichtbarkeit und verleihen ein dynamisches Erscheinungsbild. Die ergonomische Schnittführung schafft mehr Bewegungsfreiheit und kontrastfarbene Designelemente verleihen eine sportliche Silhouette. Die erforderlichen Schutzkleidungsnormen befinden sich in Form von Piktogrammen am Kragen und sind somit auf den ersten Blick gut sichtbar. Material 512, Oberstoff Köper, 58% Aramid, 41% Viskose FR, 1% sonstige Faser, ca. 240 g/m², FC Futter: 85% Viskose FR, 15% Aramid,ca. 155 g/qm EN ISO 11612 A1 A2 B1 C2 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5122210
Werksnummer:
5122210_25_560-GRANITGRAU/ROYALBLUE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
560-granitgrau/royalblue
Groesse:
25
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C2 E2 F1, EN ISO 1
Material:
Material 512, Oberstoff Köper, 58% Arami
Ausfuehrung:
Variabler Bikerkragen als Stehkragen ode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.