Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 605139_S_381-leuchtgelb-grau Poloshirt langarm 605139, Größe S, Farbe 381-l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976892115
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     605139
EAN/GTIN:
     4057121879394
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Rofa 605139_S_381-leuchtgelb-grau Poloshirt langarm 605139, Größe S, Farbe 381-leuchtgelb-grau Polokragen mit Knopfleiste, Langarm, Ärmel mit elastischem Bündchen, 50mm segmentierter Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel Polokragen mit Knopfleiste ? Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen ? 50 mm segmentierter Reflexstreifen Gestrick 605, Piqué, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 220 g/qm EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
605139
Werksnummer:
605139_S_381-LEUCHTGELB-GRAU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
381-leuchtgelb-grau
Groesse:
S
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-3/-5, IEC
Material:
Gestrick 605, Piqué, 60% Modacryl, 38% B
Ausfuehrung:
Polokragen mit Knopfleiste, Langarm, Ärm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,11*
€ 95,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,25*
€ 104,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.