Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSPAK 9070210 Heftklammerentferner aus Metall TRANSPAK Das praktische Werk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRANSPAK 9070210 Heftklammerentferner aus Metall TRANSPAK Das praktische Werk
TRANSPAK 9070210 Heftklammerentferner aus Metall TRANSPAK Das praktische Werk
TRANSPAK 9070210 Heftklammerentferner aus Metall TRANSPAK Das praktische Werk
Artikel-Nr.:
     1955B-39976893748
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9070210
EAN/GTIN:
     4056705702103
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
TRANSPAK 9070210 Heftklammerentferner aus Metall TRANSPAK Das praktische Werkzeug zum Entfernen von Heftklammern. Zum leichten und schonenden Öffnen von gehefteten Kartonagen. Aus robustem Metall Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Mate
Weitere Informationen:
eClassID:
24220801
HerstellerNr:
9070210
Werksnummer:
8003671790
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Heftklammerentferner
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 37,83*
3 Tage
5
1
€ 3,99*
ab € 23,34*
€ 38,77*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,17*
€ 41,07*
4 Tage
15
10
€ 6,90*
ab € 32,42*
€ 41,73*
Lager 1955
15
1
€ 5,99*
ab € 35,52*
€ 49,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.