Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSPAK 5012125 Faltkarton 2-wellig Maße 330x235x330mm Qualität 2. 20EB braun T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRANSPAK 5012125 Faltkarton 2-wellig Maße 330x235x330mm Qualität 2. 20EB braun T
TRANSPAK 5012125 Faltkarton 2-wellig Maße 330x235x330mm Qualität 2. 20EB braun T
TRANSPAK 5012125 Faltkarton 2-wellig Maße 330x235x330mm Qualität 2. 20EB braun T
Artikel-Nr.:
     1955B-39976894090
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012125
EAN/GTIN:
     4056705006416
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TRANSPAK 5012125 Faltkarton 2-wellig Maße 330x235x330mm Qualität 2. 20EB braun TRANSPAK Zum einfachen Befüllen von sperrigen Produkten. Platzsparend durch flache Anlieferung. Für Güter bis 30 kg. Längsseitige Öffnung zum einfachen Befüllen mit sperrigen
Weitere Informationen:
eClassID:
20140501
HerstellerNr:
5012125
Werksnummer:
8003672132
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Faltkarton
Ausfuehrung:
Qualität 2.20EB braun
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
921
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 3,66*
7 Tage
1000
10
pro Stück
€ 3,99*
ab € 2,22*
€ 4,15*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 4,23*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,41*
Lager 1955
921
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.