Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSPAK 5012117 Faltkarton 2-wellig Maße 550x550x250mm Qualität 2. 30BC braun T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRANSPAK 5012117 Faltkarton 2-wellig Maße 550x550x250mm Qualität 2. 30BC braun T
TRANSPAK 5012117 Faltkarton 2-wellig Maße 550x550x250mm Qualität 2. 30BC braun T
TRANSPAK 5012117 Faltkarton 2-wellig Maße 550x550x250mm Qualität 2. 30BC braun T
Artikel-Nr.:
     1955B-39976894111
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012117
EAN/GTIN:
     4056705121171
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TRANSPAK 5012117 Faltkarton 2-wellig Maße 550x550x250mm Qualität 2. 30BC braun TRANSPAK Beste Kraftliner-Qualität. Höhenrillung bei 180 mm. Ideal für den Postversand. Platzsparend durch flache Anlieferung. Für Güter bis 30 kg. Individuelle Bedruckung au
Weitere Informationen:
eClassID:
20140501
HerstellerNr:
5012117
Werksnummer:
8003672153
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Faltkarton
Ausfuehrung:
Qualität 2.30BC braun
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 4,21*
7 Tage
1000
20
€ 3,99*
ab € 3,02*
€ 4,27*
4 Tage
1814
20
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 4,53*
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,46409*
€ 4,53409*
Lager 1955
1814
20
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.