Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSPAK 5012061 Faltkarton 2-wellig Maße 600x400x130mm Qualität 2. 30BC braun T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRANSPAK 5012061 Faltkarton 2-wellig Maße 600x400x130mm Qualität 2. 30BC braun T
TRANSPAK 5012061 Faltkarton 2-wellig Maße 600x400x130mm Qualität 2. 30BC braun T
TRANSPAK 5012061 Faltkarton 2-wellig Maße 600x400x130mm Qualität 2. 30BC braun T
Artikel-Nr.:
     1955B-39976894116
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012061
EAN/GTIN:
     4056705120617
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TRANSPAK 5012061 Faltkarton 2-wellig Maße 600x400x130mm Qualität 2. 30BC braun TRANSPAK Beste Kraftliner-Qualität. Ideal für den Postversand. Platzsparend durch flache Anlieferung. Für Güter bis 30 kg. Individuelle Bedruckung auch mehrfarbig möglich: Ru
Weitere Informationen:
eClassID:
20140501
HerstellerNr:
5012061
Werksnummer:
8003672158
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Faltkarton
Ausfuehrung:
Qualität 2.30BC braun
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46264*
€ 3,94236*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,301*
€ 4,421*
7 Tage
1000
10
pro Stück
€ 3,99*
ab € 2,10*
€ 4,44*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 4,56*
Lager 1955
1415
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.