| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976894119 Herst.-Nr.: 5012110 EAN/GTIN: 4056705121102 |
| |
|
| | |
| TRANSPAK 5012110 Faltkarton 2-wellig Maße 600x400x500mm Qualität 2. 30BC braun TRANSPAK Beste Kraftliner-Qualität. Ideal für den Postversand. Platzsparend durch flache Anlieferung. Für Güter bis 30 kg. Individuelle Bedruckung auch mehrfarbig möglich: Ru Weitere Informationen: | | eClassID: | 20140501 | HerstellerNr: | 5012110 | Werksnummer: | 8003672161 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Faltkarton | Ausfuehrung: | Qualität 2.30BC braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,89342* | € 6,47342* | | | | | | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,32* | € 6,70* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 35,91* | € 80,17005* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,42* | € 87,57* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 88,2201* | € 117,1401* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 5,88134* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|