| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976894120 Herst.-Nr.: 5012063 EAN/GTIN: 4056705120631 |
| |
|
| | |
| TRANSPAK 5012063 Faltkarton 2-wellig Maße 600x450x400mm A2 Qualität 2.30BC braun TRANSPAK Beste Kraftliner-Qualität. Ideal für den Postversand. Platzsparend durch flache Anlieferung. Für Güter bis 30 kg. Individuelle Bedruckung auch mehrfarbig möglich: Weitere Informationen: | | eClassID: | 20140501 | HerstellerNr: | 5012063 | Werksnummer: | 8003672162 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Faltkarton | Ausfuehrung: | A2 Qualität 2.30BC braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,50717* | € 4,68717* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,58* | € 4,83* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,44* | € 43,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,37* | € 46,82* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 42,46* | € 57,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,246* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|