Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSPAK 5012087 Faltkarton 2-wellig Maße 610x430x250mm A2 Qualität 2.3BC braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRANSPAK 5012087 Faltkarton 2-wellig Maße 610x430x250mm A2 Qualität 2.3BC braun
TRANSPAK 5012087 Faltkarton 2-wellig Maße 610x430x250mm A2 Qualität 2.3BC braun
TRANSPAK 5012087 Faltkarton 2-wellig Maße 610x430x250mm A2 Qualität 2.3BC braun
Artikel-Nr.:
     1955B-39976894124
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012087
EAN/GTIN:
     4056705120877
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TRANSPAK 5012087 Faltkarton 2-wellig Maße 610x430x250mm A2 Qualität 2.3BC braun TRANSPAK Beste Kraftliner-Qualität. Höhenrillung bei 125 mm. Ideal für den Postversand. Platzsparend durch flache Anlieferung. Für Güter bis 30 kg. Individuelle Bedruckung a
Weitere Informationen:
eClassID:
20140501
HerstellerNr:
5012087
Werksnummer:
8003672166
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Faltkarton
Ausfuehrung:
A2 Qualität 2.3BC braun
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
10
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 4,36*
10
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 4,40*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,57102*
€ 4,73102*
7 Tage
1000
10
€ 3,99*
ab € 2,94*
€ 4,88*
Lager 1955
250
10
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.