Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREGIS 8101571 Polsterkissen Mini PakR M aße 400x150mm Länge 250m S.35µ f.Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREGIS 8101571 Polsterkissen Mini PakR M aße 400x150mm Länge 250m S.35µ f.Retail
PREGIS 8101571 Polsterkissen Mini PakR M aße 400x150mm Länge 250m S.35µ f.Retail
PREGIS 8101571 Polsterkissen Mini PakR M aße 400x150mm Länge 250m S.35µ f.Retail
Artikel-Nr.:
     1955B-39976894213
Hersteller:
     Pregis
Herst.-Nr.:
     8101571
EAN/GTIN:
     4056705006089
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
PREGIS 8101571 Polsterkissen Mini PakR M aße 400x150mm Länge 250m S.35µ f.Retailmaschinen P REGIS Zur Verarbeitung in der MINI PAK'R-Maschine (Artikel 8700364) Rollenlänge: 250 Meter Qualität: 35 µ Als Polster oder zur Hohlraumauffüllung geeignet Kissenm
Weitere Informationen:
eClassID:
20270102
HerstellerNr:
8101571
Werksnummer:
8003672255
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Polsterkissen
Ausfuehrung:
f.Retailmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,66*
€ 111,55*
Lager 1955
246
€ 5,99*
ab € 101,36*
€ 130,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.