| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976896925 Herst.-Nr.: 482903965 EAN/GTIN: 4017080098779 |
| |
|
| | |
| Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL 48290, DN 15 mattschwarz Einlochmontage · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Ablaufgarnitur G 1 1/4" aus Metall · flexible Anschlüsse G 3/8" · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterkant Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360101 | HerstellerNr: | 482903965 | Werksnummer: | 6001049403 | Länge netto mm: | 340,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 100,76* | € 130,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 251,58* | € 302,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|