Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 207590515 Kludi WF u Br.-EHM NOVA FONTE PURISTIC 20759, UP chrom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 207590515 Kludi WF u Br.-EHM NOVA FONTE PURISTIC 20759, UP chrom chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976897068
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     207590515
EAN/GTIN:
     4021344118141
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Kludi WF u Br.-EHM NOVA FONTE PURISTIC 20759, UP chrom Feinbau-Set mit Funktionseinheit · geschlossener Hebel · Wandmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar · automatische Umstellung Brause/Wanne · mit Druckumstellung Push&Switch Weitere technische Eigenschafte
Weitere Informationen:
eClassID:
22360101
HerstellerNr:
207590515
Werksnummer:
6001050509
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kludi WF u Br.-EHM NOVA FONTE PURISTIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,34*
€ 356,45*
€ 5,95*
ab € 310,78*
€ 369,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,85*
€ 396,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.