Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE Warnschutzjacke ANDOMAR Gr.L gelb/grau ELYSEE EN 20471 Kl. 3 (Weste s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE Warnschutzjacke ANDOMAR Gr.L gelb/grau ELYSEE EN 20471 Kl. 3 (Weste s
ELYSEE Warnschutzjacke ANDOMAR Gr.L gelb/grau ELYSEE EN 20471 Kl. 3 (Weste s
Artikel-Nr.:
     1955B-39976897670
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22422-2
EAN/GTIN:
     4025888399516
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
ELYSEE Warnschutzjacke ANDOMAR Gr.L gelb/grau ELYSEE EN 20471 Kl. 3 (Weste separat Kl. 2) · EN 343 Kl. 4/1/X · EN 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Ripstop Atmungsaktivität:10.000 g/m²/24 h Wassersäule:10.000 mm · Ripstop Obermaterial ist wind- u
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
22422-2
Werksnummer:
8003663762
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
200,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Warnschutzjacke
Ausfuehrung:
gelb/grau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 50,85*
€ 68,22*
€ 5,95*
ab € 58,37*
€ 77,53*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 61,18*
€ 79,08*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 61,40*
€ 81,03*
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 57,74*
€ 81,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.