| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976898513 Herst.-Nr.: 110083421 EAN/GTIN: 3329680127508 |
| |
|
| | |
| CLAIREFONTAINE 110083421 Clairefontaine Kopierpapi er 1275C 025601210231 A4 120g aprikose 250Bl Beschreibungstext: Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die Referenz für farbige Papiere. Einwandfreie Druckqualität in Kopie · Inkjet oder Laser · auch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 110083421 | Werksnummer: | 9199147636 | Länge netto mm: | 0,04 | Breite netto mm: | 0,21 | Höhe netto mm: | 0,30 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kopierpapier | Ausfuehrung: | holzfrei aprikose 250 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, clairalfa kopierpapier a4 120 g lachs, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,51* | € 7,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,71* | € 7,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,78* | € 8,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,38* | € 10,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02552* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|