Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYVEK 327043301 Tyvek Musterbeutel M12 00 067169 120x300x50mm ws 20 0 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TYVEK 327043301 Tyvek Musterbeutel M12 00 067169 120x300x50mm ws 20 0 St./Pack.
TYVEK 327043301 Tyvek Musterbeutel M12 00 067169 120x300x50mm ws 20 0 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976901124
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     327043301
EAN/GTIN:
     4026283560884
Suchbegriffe:
Musterbeutel
Musterfaltenbeutel
Mustersack
Warenprobesack
TYVEK 327043301 Tyvek Musterbeutel M12 00 067169 120x300x50mm ws 20 0 St./Pack. Tyvek® Musterbeutel M12 140 x 300 x 50 mm (B x H x T) mit Haftklebung Tyvek® weiß 200 St./Pack.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
327043301
Werksnummer:
9199152311
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,27
Höhe netto mm:
0,32
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Musterbeutel
Ausfuehrung:
St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: musterbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,06*
€ 483,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,30*
€ 456,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,24*
€ 407,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.