Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 164246300 tesa Klebefilm tesafilm k ristall- klar 57316-00000 15mmx33m Da


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 164246300 tesa Klebefilm tesafilm k ristall- klar 57316-00000 15mmx33m Da
TESA 164246300 tesa Klebefilm tesafilm k ristall- klar 57316-00000 15mmx33m Da
Artikel-Nr.:
     1955B-39976901348
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     164246300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
klebefilm tesa 15mm x 33m
tesa büroklebeband
TESA 164246300 tesa Klebefilm tesafilm k ristall- klar 57316-00000 15mmx33m Das hochwertige Klebeband tesafilm® kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben · Befestigen · Reparieren · Fixieren und Verp
Weitere Informationen:
eClassID:
40020501
HerstellerNr:
164246300
Werksnummer:
9199152685
Länge netto mm:
0,02
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,08
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klebefilm
Ausfuehrung:
Lösungsmittel Polypropylen durchsichtig
Weitere Suchbegriffe: büroklebeband klar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.