Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976901506 Herst.-Nr.: 164009490 EAN/GTIN: 4057278007923 |
| |
|
| | |
| PATTEX 164009490 Pattex Klebeband Crocodil e Power PCTB1 26mmx10m sc hwarz Extreme Widerstandsfähigkeit. 2-mal dicker für extreme Widerstandsfähigkeit. Langlebig auf den meisten Materialien. Hervorragende Klebkraft auf fast allen Oberflächen. Einfach vo Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 164009490 | Werksnummer: | 9199152987 | Länge netto mm: | 0,03 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,17 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gewebeband | Ausfuehrung: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,26* | € 6,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,26* | € 6,17* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,38* | € 6,54* | | | | | 33 Tage | | | 8 | | € 4,30* | ab € 5,19* | € 7,09* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,25* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,725* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|