Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976901565 Herst.-Nr.: 313015290 EAN/GTIN: 4062037052335 |
| |
|
| | |
| MONTBLANC 313015290 Montblanc Kugelschreiberm ine 128211 mystery black M sw 2 St./Pack. Montblanc Kugelschreibermine Montblanc Kugelschreiber M mystery black 2 St./Pack. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 313015290 | Werksnummer: | 9199153090 | Länge netto mm: | 0,02 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,14 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kugelschreibermine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,32* | € 14,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 9,93* | € 14,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,80* | € 16,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,41* | € 18,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,90* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|